Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, N30, 5400 nH, ±25 %, Außen-Ø 58.3 mm, Innen-Ø 40.8 mm, (H) 17.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, N30, 5400 nH, ±25 %, Außen-Ø 58.3 mm, Innen-Ø 40.8 mm, (H) 17.6 mm
Ringkern, N30, 5400 nH, ±25 %, Außen-Ø 58.3 mm, Innen-Ø 40.8 mm, (H) 17.6 mm
Ringkern, N30, 5400 nH, ±25 %, Außen-Ø 58.3 mm, Innen-Ø 40.8 mm, (H) 17.6 mm
Ringkern, N30, 5400 nH, ±25 %, Außen-Ø 58.3 mm, Innen-Ø 40.8 mm, (H) 17.6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D260
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0040X830
EAN/GTIN:
     4099889060003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritkern
Ferritring
Netztrafo
Ringkerne Typ TDK/Epcos B64290. Mit Epoxydharz beschichtet (Typ R6,3 Parylen-Beschichtung 0,01 mm). Die Kerne sind aus Siferrit-Werkstoffen entsprechend den Eigenschaften und Maßen obiger Tabelle, weitere Werkstoffeigenschaften sind in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben. Aus Werkstoff N30 Typ B64290. Anfangspermeabilität: 4300, AL-Wert-Toleranz: ±25 %, Typ B64290A84X830 ist unbeschichtet. Technische Merkmale (Typ, Kerntyp lt. Datentabelle (R), AL-Wert (nH)): B64290L40X830, R 58,3, 5400 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
5400 nH
Außendurchmesser:
58.3 mm
Höhe:
17.6 mm
Innendurchmesser:
40.8 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N30
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0992 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, epcos drosselspule, drosselspule, Passive Bauelemente, Ferrit, Ringkern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 10,95*
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 10,98*
1 Tag
372
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 16,46*
1 Tag
732
€ 14,99*
ab € 6,62*
€ 17,14*
€ 8,95*
ab € 7,34*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 500/1,00
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.