Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0040X830 FERRITKERN, ZYLINDRISCH, N30, 40.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673399
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0040X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritkern
Ferritring
Netztrafo
Außendurchmesser: 60.1 mm
  • Innendurchmesser: 40.8 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Produktpalette: B64290L0040 Series
  • Impedanz: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktlänge: 17.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, drosselspule, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, EPCOS, B64290L0040X830, 2673399, 267-3399
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,67*
    € 7,84*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,80*
    € 9,86*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,41*
    € 10,48*
    1
    € 5,95*
    ab € 7,06*
    € 15,18*
    Lager 139
    697
    1
    € 14,99*
    ab € 6,14*
    € 16,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.