Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferrit Ringkern, 60.1 x 39.2 x 18.8mm, Breitbandtransformatoren, Drossel, Mischer, Impuls, Trafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120803
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0040X830
EAN/GTIN:
     5059043594958
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritkern
Ferritring
Netztrafo
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 60.1 x 39.2 x 18.8mm
Material = Ferrit N30
Höhe = 18.8mm
Innendurchmesser = 39.2mm
Außendurchmesser = 60.1mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
60.1 x 39.2 x 18.8mm
Material:
Ferrit N30
Höhe:
18.8mm
Innendurchmesser:
39.2mm
Außendurchmesser:
60.1mm
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, epcos drosselspule, drosselspule, 2120803, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0040X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 10,95*
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 10,98*
2 Tage
372
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 16,46*
1 Tag
732
€ 14,99*
ab € 6,62*
€ 17,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,34*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 500/1,00
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.