Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, N30, 7000 nH, ±25 %, Außen-Ø 40 mm, Innen-Ø 24 mm, (H) 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, N30, 7000 nH, ±25 %, Außen-Ø 40 mm, Innen-Ø 24 mm, (H) 16 mm
Ringkern, N30, 7000 nH, ±25 %, Außen-Ø 40 mm, Innen-Ø 24 mm, (H) 16 mm
Ringkern, N30, 7000 nH, ±25 %, Außen-Ø 40 mm, Innen-Ø 24 mm, (H) 16 mm
Ringkern, N30, 7000 nH, ±25 %, Außen-Ø 40 mm, Innen-Ø 24 mm, (H) 16 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D244
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0659X830
EAN/GTIN:
     4099889059960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
Ringkerne Typ TDK/Epcos B64290. Mit Epoxydharz beschichtet (Typ R6,3 Parylen-Beschichtung 0,01 mm). Die Kerne sind aus Siferrit-Werkstoffen entsprechend den Eigenschaften und Maßen obiger Tabelle, weitere Werkstoffeigenschaften sind in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben. Aus Werkstoff N30 Typ B64290. Anfangspermeabilität: 4300, AL-Wert-Toleranz: ±25 %, Typ B64290A84X830 ist unbeschichtet. Technische Merkmale (Typ, Kerntyp lt. Datentabelle (R), AL-Wert (nH)): B64290L659X830, R 40, 7000 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
7000 nH
Außendurchmesser:
40 mm
Höhe:
16 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N30
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.05463 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, epcos drosselspule, Passive Bauelemente, Ferrit, Ringkern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,64*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,27*
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 5,30*
2 Tage
423
1
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 7,69*
2 Tage
197
1
€ 14,99*
ab € 3,29*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.