Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 16mm; ØInn: 24mm; ØAußen: 40mm; Kernmaterial: N30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 16mm; ØInn: 24mm; ØAußen: 40mm; Kernmaterial: N30
Ferrit: Ring; L: 16mm; ØInn: 24mm; ØAußen: 40mm; Kernmaterial: N30
Artikel-Nr.:
     2805-B64290L0659X830
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0659X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
Hersteller: EPCOS
Länge: 16mm
AI Induktionsfaktor: 7000nH
Kernmaterial: N30
Außendurchmesser: 40mm
Innendurchmesser: 24mm
Ferrit-Typ: Ring
magnetische Permeabilität: 4300
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, epcos drosselspule
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,63*
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 5,29*
1 Tag
423
1
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 7,67*
1 Tag
197
1
€ 14,99*
ab € 3,29*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.