Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N30 Ferrit Ringkern, , Ø 41.8 (Dia.) x 17.2mm, Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678290
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0659X830
EAN/GTIN:
     5059043178677
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
Typ = Ringkern
Abmessungen = 41.8 (Dia.) x 17.2mm
Applikation = Elektronik
Material = N30
Durchmesser = 41.8mm
Höhe = 17.02mm
Innendurchmesser = 22.5mm
Außendurchmesser = 41.8mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
41.8 (Dia.) x 17.2mm
Applikation:
Elektronik
Material:
N30
Durchmesser:
41.8mm
Höhe:
17.02mm
Innendurchmesser:
22.5mm
Außendurchmesser:
41.8mm
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, epcos drosselspule, 1678290, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0659X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
80
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,63*
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,26*
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 5,29*
1 Tag
423
1
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 7,67*
1 Tag
197
1
€ 14,99*
ab € 3,29*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 370,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.