Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, B64290L0659X830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15861398
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0659X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
Ferrit-Ringkern, Typ=B64290L0659X830, Aussendurchmesser=41.8 mm, Höhe=17.2 mm, Induktivität AL=7 µH, Innendurchmesser=22.5 mm, Relative magnetische Permeabilität=4300, Kerngrösse=R40/24/16, Kernmaterialgüte=N30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
17 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
61 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, epcos drosselspule, Ferrit-Ringkern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,63*
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,26*
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 5,29*
Lager 115
423
1
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 7,67*
1 Tag
197
1
€ 14,99*
ab € 3,29*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.