Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalsäule, Ø 73 mm, rot/grün, 24 V AC/DC, IP66, 171424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalsäule, Ø 73 mm, rot/grün, 24 V AC/DC, IP66, 171424
LED-Signalsäule, Ø 73 mm, rot/grün, 24 V AC/DC, IP66, 171424
Artikel-Nr.:
     4502-82P0383
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171424
EAN/GTIN:
     4015081677566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Abbildung kann abweichen. Signalsäule, 171424, EATON Signalsäule mit einer rot-grünen LED, die mit 24 V betrieben wird und einen 100 mm Sockel hat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalsäule
Durchmesser:
73 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Farbe:
rot/grün
Höhe:
311 mm
Nennstrom:
54 mA
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.424 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, led dauerleuchte, dauerlicht, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, LED-Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,21*
€ 130,94*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 116,18*
€ 136,66*
€ 4,98*
ab € 120,48*
€ 142,35*
Frei Haus
ab € 122,38*
€ 147,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 151,42*
€ 176,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171446
€ 25,99*
Zubehör
Eaton
216485
€ 1,86*
Zubehör
Eaton
216486
€ 1,87*
Zubehör
Eaton
216392
€ 0,54*
Zubehör
Eaton
216480
€ 0,42*
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
€ 32,79*
Zubehör
Eaton
171451 SL7-CB-D
€ 57,06*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
€ 74,77*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
€ 115,11*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
€ 8,98*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
€ 1,91*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
€ 1,74*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
€ 1,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.