Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC, 10 kΩ, ±5 %, 0.3 W, 3530 K, 0.005 W/K, 10 s, SMD 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC, 10 kΩ, ±5 %, 0.3 W, 3530 K, 0.005 W/K, 10 s, SMD 1206
NTC, 10 kΩ, ±5 %, 0.3 W, 3530 K, 0.005 W/K, 10 s, SMD 1206
Artikel-Nr.:
     4502-82E5534
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57621C5103J062
EAN/GTIN:
     4099879979889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
SMD-NTC-Widerstand, B57621C5103J062, EPCOS Features * SMD NTC mit/ohne Innenelektroden * Nickel-Barriere Abschluss * Ausgezeichnete Langzeit-Alterungsstabilität in Hochtemperatur-Umgebung
Weitere Informationen:
Abkühlzeitkonstante (Luft):
10 s
B-Wert bei 25/100 °C:
3530 K
Leistung:
0.3 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD 1206
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Toleranz:
±5 %
Wärmeleitwert (Luft):
0.005 W/K
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, epcos heißleiter, heißleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, Heißleiter, NTC-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,38*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
4000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,52*
2 Tage
3662
10
€ 14,99*
ab € 0,351*
€ 1,007*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.