Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte 600031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtermatte 600031
Filtermatte 600031
Filtermatte 600031
Filtermatte 600031
Filtermatte 600031
Filtermatte 600031
Artikel-Nr.:
     4502-82B936
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     FILTERMATTE FÜR PF 32000
EAN/GTIN:
     4099889486797
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
pfannenberg filtermatte
Mit Montageausschnitt 177 x 177 mm Typ PF 32.000.
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Filtermatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: filtermatten, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.