Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 60 x 60 x 30 mm, 14 m³/h, 27 dB, Kugellager, SEPA, UF60D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 60 x 60 x 30 mm, 14 m³/h, 27 dB, Kugellager, SEPA, UF60D2
AC-Axiallüfter, 230 V, 60 x 60 x 30 mm, 14 m³/h, 27 dB, Kugellager, SEPA, UF60D2
Artikel-Nr.:
     4502-82B340
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     UF60D23BWH
EAN/GTIN:
     4099889478815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, UF60D23BWH, SEPA Der UF60D23BWH ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche Förderleistung aufweist. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung und thermische Überlastung geschützt * Äußerst robust * Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibration * Maximale Zuverlässigkeit dank 100% Burn-In
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
60 mm
Drehzahl:
2550 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
5 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
27 dB
Tiefe:
30 mm
Volumenstrom:
14 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.14085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Brennsoftware, Brennsoftware Gesamtübersicht, Miniaturkugellager, Miniaturlager, axiallüfter ac 230 v, brennsoftware, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,92*
€ 34,90*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 34,93*
1 Tag
178
€ 14,99*
ab € 18,37*
€ 37,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
SPT-1
ab € 8,94*
Zubehör
Sepa
FSB60-02
ab € 3,38*
Zubehör
Sepa
EMVG60-SET
ab € 411,05*
Zubehör
Sepa
FM60
ab € 1,64*
Zubehör
Sepa
FG60K
ab € 0,99*
Zubehör
Sepa
FG60
ab € 0,69*
Zubehör
Sepa
LFG60-45
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.