Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Schutzgitter, 62 mm, EMVG60-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV Schutzgitter, 62 mm, EMVG60-SET
EMV Schutzgitter, 62 mm, EMVG60-SET
Artikel-Nr.:
     4502-90B1571
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     EMVG60-SET
EAN/GTIN:
     4099889487855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
EMV-Schutzgitter für Lüfter Typ SEPA EMVG. EMV-Abschirmung mit Fingerschutz, bestehend aus einem EMV-Schirmblech und einem Kunststoff-Schutzgitter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMV Schutzgitter
Breite:
62 mm
Höhe:
6 mm
Länge:
62 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 411,14*
€ 489,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 411,05*
€ 489,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.