Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Abschirmblech für Lüfter 60 x 60 mm, FSB6002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV Abschirmblech für Lüfter 60 x 60 mm, FSB6002
EMV Abschirmblech für Lüfter 60 x 60 mm, FSB6002
Artikel-Nr.:
     4502-82B2714
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FSB60-02
EAN/GTIN:
     4099889487213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäusezubehör
Blech
Abschirmblech
EMV-Abschirmbleche Typ SEPA FSB. Aus Edelstahl V2A; Lüfterdurchsatz (freier Querschnitt): 85 %, Technische Merkmale (Typ, Lüftergröße): FSB60-02, 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMV Abschirmblech
Breite:
62 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
62 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.