Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterrahmen, A 80 mm, C 71,4 mm, FM80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV Filterrahmen, A 80 mm, C 71,4 mm, FM80
EMV Filterrahmen, A 80 mm, C 71,4 mm, FM80
Artikel-Nr.:
     4502-82B2742
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FM80
EAN/GTIN:
     4099889487299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfterfilter
sepa lüfterfilter
EMV Filterrahmen Typ SEPA FM. Zum Schutz vor kleinen beweglichen Teilen, mit guter EMV-Filterwirkung; Rahmen: Aluminium, Gitter: Edelstahl, Dicke: 4,3 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß A, Maß C): FM80, A 80 mm, C 71,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMV Filterrahme
Breite:
71.8 mm
Höhe:
4.3 mm
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 7,69*
2 Tage
462
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 7,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC32639
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.