Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FM80 LÜFTERFILTER M. EMI-SCHIRMUNG, 80MM, SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493522
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FM80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfterfilter
Zur Verwendung mit: 80mm-Axiallüfter
  • Produktpalette: -
  • Fingerschutzmaterial: -
  • Mittenabstand Montagelöcher: 71.4 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Filtermaterial: Edelstahl
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gebläse, Kühlung, Lüfter, Lüfter-Filter-Baugruppen, Wärmemanagement, SEPA, FM80, 2493522, 249-3522
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,15*
    € 7,91*
    Lager 139
    200
    € 14,99*
    ab € 1,86*
    € 7,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32639
    ab € 3,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.