| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81P9142 Herst.-Nr.: 777750 EAN/GTIN: 4046548009231 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsschaltgerät , 777750, PILZ Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 Ö, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter, seitenkompatibel zu PNOZ X10.1. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | Sicherheitsschaltgerät | Kontaktart: | 6 Schließer + 4 Öffner | Kontaktmaterial: | AgSnO2 | Schaltspannung (DC): | 24 V | Schaltstrom: | 8 A | Ursprungsland: | FR | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,91* | € 358,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 328,81* | € 359,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 331,04* | € 362,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,24* | € 362,30* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 498,96* | € 541,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|