| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65272191 Herst.-Nr.: 777750 EAN/GTIN: 4046548009231 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 6n/o 4n/c 6LED PNOZ X10.11P #777750 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 6S, 4Ö. Automatischer/überwachter Start UB 24V DC, Breite: 90mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Seitenkompaktibel zu PNOZ X10.1. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Auswertung der Eingänge: | zweikanalig | Mit Starteingang: | ja | Mit Rückführkreis: | ja | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 6 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Relais |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,40* | € 359,66* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 330,23* | € 360,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 331,87* | € 363,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 330,85* | € 363,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,66* | € 371,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|