Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 3-polig, C Charakteristik, 200 A, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter, 3-polig, C Charakteristik, 200 A, DIN-Schiene
Leistungsschalter, 3-polig, C Charakteristik, 200 A, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-81P3479
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2220-7MS32-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948830543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=200A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Features * Kompakte Bauform * Verfügbar als Variante für Anlagenschutz und Generatorschutz * Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik möglich * Die Baureihe verfügt über einen Elektronische Überstromauslöser * Verfügt über ein integriertes Display zur Messwertanzeige * Integrierte Messfunktion und optionale Kommunikationsanbindung über Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET und PROFIBUS * Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
200 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
690 V
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.179 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Schalter, Trenner, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Sicherung, Sicherungsautomat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,79*
€ 752,51*
Frei Haus
ab € 670,70*
€ 771,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 670,60*
€ 772,45*
Frei Haus
ab € 683,39*
€ 785,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 941,44*
€ 1.058,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,26*
€ 1.259,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,32*
€ 1.236,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,28*
€ 1.189,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,34*
€ 1.157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,44*
€ 1.120,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA92230RL30
ab € 606,65*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,41*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,35*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 94,52*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,22*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,08*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,73*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 78,07*
Zubehör
Siemens
3VA92210WG30
ab € 20,21*
Zubehör
Siemens
3VA92210WF30
ab € 12,42*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 129,03*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,13*
Zubehör
Siemens
3VA91670VF10
ab € 30,49*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ13
ab € 36,90*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK55
ab € 111,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.