Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 4-polig, B Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter, 4-polig, B Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene
Leistungsschalter, 4-polig, B Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-81P0830
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA1010-2ED46-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948820254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse B Icu=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Features * Kompakte Bauform * Verfügbar als Variante für Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss * Montage in Festeinbau und Stecktechnik möglich * Die Baureihe verfügt über einen Thermisch-magnetischer Überstromauslöser * Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen * Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
100 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
690 V
Nennspannung (DC):
600 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.272 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Schalter, Trenner, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Sicherung, Sicherungsautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,20*
€ 256,82*
Frei Haus
ab € 220,56*
€ 263,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,77*
€ 264,09*
Frei Haus
ab € 225,02*
€ 268,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 309,58*
€ 361,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,10*
€ 429,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,30*
€ 427,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,44*
€ 397,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 22,05*
Zubehör
Siemens
3VA91540QC00
ab € 40,60*
Zubehör
Siemens
3VA91540QB00
ab € 23,21*
Zubehör
Siemens
3VA91540QD00
ab € 11,9325*
Zubehör
Siemens
3VA90540SB20
ab € 15,44*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK17
ab € 56,49*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK21
ab € 43,92*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 4,01*
Zubehör
Siemens
3VA91100WC00
ab € 3,74*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,53*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,73*
Zubehör
Siemens
3VA91580VF30
ab € 72,99*
Zubehör
Siemens
3VA91110WD40
ab € 10,26*
Zubehör
Siemens
3VA91110WG40
ab € 21,47*
Zubehör
Siemens
3VA91110WF40
ab € 13,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.