Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 3-polig, B Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter, 3-polig, B Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene
Leistungsschalter, 3-polig, B Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-81P0828
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA1010-2ED36-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948819982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse B Icu=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Features * Kompakte Bauform * Verfügbar als Variante für Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss * Montage in Festeinbau und Stecktechnik möglich * Die Baureihe verfügt über einen Thermisch-magnetischer Überstromauslöser * Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen * Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.021 kg
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
100 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
690 V
Nennspannung (DC):
500 V
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP40
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Schalter, Trenner, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Sicherung, Sicherungsautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,72*
€ 200,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,13*
€ 200,88*
Frei Haus
ab € 176,69*
€ 208,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 199,12*
€ 236,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 238,39*
€ 279,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,15*
€ 332,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,78*
€ 312,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,82*
€ 303,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91870SH10
ab € 23,06*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,42*
Zubehör
Siemens
3VA91130SG10
ab € 23,02*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,74*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 51,30*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 52,64*
Zubehör
Siemens
8US12134AU01
ab € 86,25*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 4,01*
Zubehör
Siemens
3VA91100WC00
ab € 3,73*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,52*
Zubehör
Siemens
3VA91110WD30
ab € 7,60*
Zubehör
Siemens
3VA91110WG30
ab € 15,80*
Zubehör
Siemens
3VA91110WF30
ab € 10,23*
Zubehör
Siemens
3VA91520WA00
ab € 4,76*
Zubehör
Siemens
3VA91130JB11
ab € 11,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.