Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKRA Stecker 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, FA1-NCRP-PCB-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKRA Stecker 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, FA1-NCRP-PCB-8
FAKRA Stecker 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, FA1-NCRP-PCB-8
FAKRA Stecker 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, FA1-NCRP-PCB-8
FAKRA Stecker 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, FA1-NCRP-PCB-8
FAKRA Stecker 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, FA1-NCRP-PCB-8
Artikel-Nr.:
     4502-81F4770
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FA1-NCRP-PCB-8
EAN/GTIN:
     4099889849004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
smb steckverbinder
RF-Steckverbinder, FA1-NCRP-PCB-8, Amphenol RF RF-Steckverbinder, FAKRA rechtwinkliger PCB-Stecker, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
FAKRA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
560
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,79*
160
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,87*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 2,90*
€ 5,34*
1
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 5,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 560 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 560 Stück
Mindestbestellmenge: 560 Stück ( entspricht € 1.562,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FA1-NCSJ-C01-0
ab € 1,83*
Zubehör
Amphenol
FA1-NDSJ-C04-0
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.