Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF FA1-NCRP-PCB-8. RF COAXIAL, SMB/FAKRA, R/A PLUG, PCB, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2611801
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FA1-NCRP-PCB-8.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
smb steckverbinder
Koaxialkabeltypen: -
  • Steckverbindermontage: PCB Mount
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialanschluss: Through Hole Right Angle
  • SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindertyp: SMB Coaxial
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbinderausführung: Right Angle Plug
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, FA1-NCRP-PCB-8., 2611801, 261-1801
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    560
    Frei Haus
    ab € 2,30*
    € 2,95*
    160
    Frei Haus
    ab € 2,34*
    € 2,98*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,89*
    € 5,36*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,09*
    € 5,55*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    FA1-NCSJ-C01-0
    ab € 1,84*
    Zubehör
    Amphenol
    FA1-NDSJ-C04-0
    ab € 1,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.