Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N Stecker 50 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, Crimpanschluss, gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Stecker 50 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, Crimpanschluss, gerade,
N Stecker 50 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, Crimpanschluss, gerade,
Artikel-Nr.:
     4502-81F3900
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     172101
EAN/GTIN:
     4099889844481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
RF-Steckverbinder, 172101, Amphenol RF RF-Steckverbinder, N-Typ gerade Crimpstecker für RG-59, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
N
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 493,20*
€ 586,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 492,88*
€ 586,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 492,86*
€ 586,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,79*
Zubehör
k.A.
RG 62 A/U
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.