Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 75 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Crimpanschluss, gerade, 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 75 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Crimpanschluss, gerade, 03
BNC Buchse 75 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Crimpanschluss, gerade, 03
BNC Buchse 75 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Crimpanschluss, gerade, 03
Artikel-Nr.:
     4502-81F3027
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-70016
EAN/GTIN:
     4099889838794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
RF-Steckverbinder, 031-70016, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpbuchse für RG-179, Bulkhead, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt fci, buchsenkontakt, bnc steckverbinder 75ohm, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 22,68*
1
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 26,87*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 18,12*
€ 31,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.268,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000017990
ab € 2,69*
Zubehör
Habia Cable
3000018700
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.