Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Press-Fit,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Press-Fit,
BNC Stecker 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Press-Fit,
Artikel-Nr.:
     4502-81F2953
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-5557-RFX
EAN/GTIN:
     4099889838152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
RF-Steckverbinder, 031-5557-RFX, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpstecker für RG-58, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311
Kontaktanschluss:
Press-Fit
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,7934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 442,19*
€ 526,2061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,58*
€ 525,4802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 420,34*
€ 500,2046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 409,55*
€ 487,3645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 379,34*
€ 451,4146
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,18*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.