Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Crimpanschluss, gerade, 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Crimpanschluss, gerade, 03
BNC Buchse 50 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Crimpanschluss, gerade, 03
Artikel-Nr.:
     4502-81F2847
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-245-RFX
EAN/GTIN:
     4099889837469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
RF-Steckverbinder, 031-245-RFX, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpbuchse für RG-179, Bulkhead, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt fci, buchsenkontakt, bnc steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 393,81*
€ 468,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 393,15*
€ 467,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 392,87*
€ 467,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000017990
ab € 2,69*
Zubehör
Habia Cable
3000018700
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.