Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC Buchse 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Crimpanschlu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Buchse 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Crimpanschlu
TNC Buchse 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Crimpanschlu
TNC Buchse 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Crimpanschlu
Artikel-Nr.:
     4502-81F2842
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-2389-RFX
EAN/GTIN:
     4099889837414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder buchse
tnc steckverbinder
RF-Steckverbinder, 031-2389-RFX, Amphenol RF RF-Steckverbinder, TNC gerade Crimpbuchse für RG-58, RG-141, RG-142, Bulkhead, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
TNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,28*
1
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 8,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 728,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,43*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.