Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-142, Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-142, Tülle
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-142, Tülle
Artikel-Nr.:
     4502-81F2521
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     245101-07-36.00
EAN/GTIN:
     4099891094195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-142, Tülle schwarz, 914 mm, 245101-07-36.00
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
BNC-Stecker (gerade)
Anschluss (2):
SMA-Stecker (gerade)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
RG-142
Kabellänge:
914 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,83*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1.020,72*
€ 1.214,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 966,17*
€ 1.149,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 963,83*
€ 1.146,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.