Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N Stecker 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Lötanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Stecker 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Lötanschluss,
N Stecker 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Lötanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-81F1955
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-34025
EAN/GTIN:
     4099889836509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
RF-Steckverbinder, 000-34025, Amphenol RF RF-Steckverbinder, UG-536B/U, N-Typ gerade Klemmstecker für RG-55, RG-55A, RG-58, RG-58A, RG-141, RG-142, RG-143, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
N
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 17,16*
25
€ 5,90*
ab € 14,54*
€ 17,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 429,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,44*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,57*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.