| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81F1553 Herst.-Nr.: 115101-20-06.00 EAN/GTIN: 4099891089887 |
| | |
|
| | |
| Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle schwarz, 153 mm, 115101-20-06.00 Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | BNC-Stecker (gerade) | Anschluss (2): | BNC-Stecker (gerade) | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Impedanz: | 75 Ω | Kabel: | RG-59 | Kabellänge: | 153 mm | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung |
| | |
| |