Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF Buchse 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHF Buchse 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Lötanschluss
UHF Buchse 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     4502-81F1274
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     182306
EAN/GTIN:
     4099889834130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
RF-Steckverbinder, 182306, Amphenol RF RF-Steckverbinder, UHF gerade Crimpbuchse für RG-58, LMR-195, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
UHF
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 7,96*
1
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 9,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 7,59*
€ 13,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 796,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,44*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,57*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.