Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Phasen Transformator, 6300 VA, 500 V/480 V/460 V, 96 %, 4AU3032-8CC40-0HA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3 Phasen Transformator, 6300 VA, 500 V/480 V/460 V, 96 %, 4AU3032-8CC40-0HA0
3 Phasen Transformator, 6300 VA, 500 V/480 V/460 V, 96 %, 4AU3032-8CC40-0HA0
Artikel-Nr.:
     4502-80P9654
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AU3032-8CC40-0HA0
EAN/GTIN:
     4001869905914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Transformator Sitas- Phasen: 3- PN/PN(S6)(KVA): 6,3 /28- UPRI(V): Y500-440-380+/-20/D289- 254-220+/-11- USEC(V): Y 400 / D 230- ISEC(A): 9,1-15,83- F(HZ): 50..60- Schaltgr./schirmw.: IIIIII0 /0- TA/ISOKL: 55 /H- IP00- Anschluss: Schraub-anschluss- Montage: Schrauben- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized - Steuertransformator - Trenntransformator Die 3-phasigen Transformatoren 4AU sind ausgeführt als Trenn-, Sicherheits oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen. Sie sind für sicherungslose Bauweise durch ihren geringen Einschaltrush geeignet, und das mit Sirius 3RV Leistungsschaltern.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
6300 VA
Breite:
310 mm
Höhe:
270 mm
Länge:
258 mm
Primärspannung:
520 V
Sekundärspannung (1):
500 V
Sekundärspannung (2):
480 V
Sekundärspannung (3):
460 V
Wirkungsgrad:
96 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
47 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.346,74*
€ 2.475,95*
Frei Haus
ab € 2.415,16*
€ 2.565,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.474,48*
€ 2.619,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.832,85*
€ 2.974,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.847,64*
€ 2.998,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.974,48*
€ 3.539,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.948,98*
€ 3.509,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.872,18*
€ 3.417,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.833,61*
€ 3.372,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.832,85*
€ 3.371,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.