Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0393653 Herst.-Nr.: 4AU30328CC400HA0 EAN/GTIN: 4001869905914 |
| |
|
| | |
| TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:3, PN/PN(S6)(KVA):6,3 /28, UPRI(V):Y500-440-380+/-20/D289- 254-220+/-11, USEC(V):Y 400 / D 230, ISEC(A):9,1-15,83, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:IIIIII0 /0, TA/ISOKL:55 /H, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die 3-phasigen Transformatoren 4AU sind ausgefuhrt als Trenn-, Sicherheits oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primar- und Sekundarspannungen sowie Schaltgruppen. Sie sind fur sicherungslose Bauweise durch ihren geringen Einschaltrush geeignet, und das mit Sirius 3RV Leistungsschaltern. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.346,74* | € 2.475,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.415,16* | € 2.565,49* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.474,48* | € 2.619,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.832,85* | € 2.974,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.847,64* | € 2.998,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|