Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler, 230 V, 5 bis 30 °C, 5TC9202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumtemperaturregler, 230 V, 5 bis 30 °C, 5TC9202
Raumtemperaturregler, 230 V, 5 bis 30 °C, 5TC9202
Artikel-Nr.:
     4502-80P8692
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC9202
EAN/GTIN:
     4001869252520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Drehschalter
Raumtemperaturregler geraeteeinsatz 3-stellungsschalter DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion. Features * Dimmer für alle gängigen Lasten inclusive LED Beleuchtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
max. Temperatur:
30 °C
min. Temperatur:
5 °C
Schutzart (IP):
IP30
Spannung:
230 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einsatz Jalousiesteuerung, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, siemens 3-positionen drehschalter, analoger klimaregler, siemens raumtemperatur-regler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Haustechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,59*
€ 74,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,60*
€ 77,39*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,04*
€ 81,69*
€ 5,46*
ab € 66,48*
€ 84,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,18*
€ 91,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC9225
ab € 26,47*
Sonstiges
Siemens
5TC9223
ab € 22,95*
Sonstiges
Siemens
5TC9250
ab € 15,22*
Sonstiges
Siemens
5TC9220
ab € 6,92*
Sonstiges
Siemens
5TC9221
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.