Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Schuko-Steckdosenleiste, 9-fach, 2.5 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Schuko-Steckdosenleiste, 9-fach, 2.5 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, licht
19"-Schuko-Steckdosenleiste, 9-fach, 2.5 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, licht
Artikel-Nr.:
     4502-80H610
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     591-400-00
EAN/GTIN:
     4099891432447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19 Zoll-Schaltschrank-Steckdosenleisten Typ Apra 59-14. Auch einsetzbar als Datenschutzdosenleisten, platzsparende Länge 440 mm. 2,0 m Kabel, stabiles lichtgraues Aluminiumgehäuse, für 230 V-Betrieb, VDE-Zulassung, für 19 Zoll-Montage in 1 HE-Teilung geeignet (L = 440 mm); Anschlussleitungen: 3 x 1,5 mm². Ausführungen: Typ 1400 nur mit Steckdosen, Typ 1401 mit zusätzlichem Netz-Wippschalter (2-polig, mit Leuchte), Typ 1402 mit zusätzlichem Transientenschutz (schützt gegen Überspannungen). Typ: 59-1400, 9 Dosen, Standard-Ausführung
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
9
Farbe:
lichtgrau
Kabellänge:
2.5 m
Länge:
440 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium-Druckguss
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Ja
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste 9f, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose grau, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.