Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Rangierverteiler, 12 x SC Duplex, (B x H x T) 482 x 44 x 265 mm, beige, 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL Rangierverteiler, 12 x SC Duplex, (B x H x T) 482 x 44 x 265 mm, beige, 1000
LWL Rangierverteiler, 12 x SC Duplex, (B x H x T) 482 x 44 x 265 mm, beige, 1000
Artikel-Nr.:
     4502-80F0426
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021887
EAN/GTIN:
     4018359306595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Verbindungsmodule, Patchpanel, H02030A9009, Telegärtner BASIS eco mit eingebauten Kupplungen Features * Zum Anschluss von Bündeladerkabeln & TICNET-Strecken * Festeinbau * für Multimode Technische Daten * Ausführung: LWL Rangierverteiler * Anschluss: 12x SC Duplex * Farbe: beige * Mit Frontplatte Wert: Ja * Mit Gehäuse Wert: Ja * Mit Pigtails Wert: Nein * Höhe: 44 mm * Breite: 482 mm * Tiefe: 265 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
12 x SC Duplex
Ausführung:
LWL Rangierverteiler
Breite:
482 mm
Farbe:
beige
Höhe:
44 mm
Tiefe:
265 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, telegärtner spleißbox 12 port 1he, lwl patchpanel, lwl patchpanel telegärtner, Computer, Computerzubehör, Netzwerk-Zubehör, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Rangierverteiler, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,47*
€ 79,81*
€ 5,46*
ab € 64,66*
€ 81,24*
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 82,77*
€ 5,95*
ab € 68,13*
€ 85,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 98,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.