Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Konverter-Kühlkörper, 48 x 31 x 17.2 mm, 13.2 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Konverter-Kühlkörper, 48 x 31 x 17.2 mm, 13.2 K/W, Schwarz eloxiert
DC/DC-Konverter-Kühlkörper, 48 x 31 x 17.2 mm, 13.2 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-80B156
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN-HS4
EAN/GTIN:
     4099889477009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper für Traco Gleichspannungswandler Typ Traco TEN-HS.../TEP-HS.../THN-HS. Kühlkörper Typ TEN-HS4. Für DC/DC-Konverter TEN15WI, TEN20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
31 mm
Geeignet für:
DC/DC-Konverter
Höhe:
17.2 mm
Länge:
48 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
13.2 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Gewicht:
0.017 kg
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, traco dc dc wandler, dc dc steller, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper, Kühligel, Stiftkühlkörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 5,16*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,19*
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 5,68*
€ 8,95*
ab € 3,24*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.