| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7451240 Herst.-Nr.: TEN-HS4 EAN/GTIN: 4016138870695 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Kühlkörper Zur Verwendung mit = TEN15-WI, TEN20, TEN40-N, TEN40-WIN, TEN50 Serie = TEN Montageart = Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Kühlkörper | Zur Verwendung mit: | TEN15-WI, TEN20, TEN40-N, TEN40-WIN, TEN50 | Serie: | TEN | Montageart: | Schraubbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, traco dc dc wandler, dc dc steller, 7451240, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, TRACOPOWER, TENHS4, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,15* | € 5,14* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,16* | € 5,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,02* | € 5,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,04* | € 5,68* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,24* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|