| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7816988 Herst.-Nr.: TEN-HS2 EAN/GTIN: 4016138870671 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Kühlkörper Zur Verwendung mit = Traco TEN20WI, TEN30WI Konverter
Traco-Kühlkörper für DC/DC-Konverter – TEN-HS2. Kühlkörper für DC/DC-Konverter der Serie TEN20WI und TEN30WI. Dieser Kühlkörper besteht aus Aluminium mit einer schwarzen anodisch behandelten Oberfläche und einem Wärmescheinwiderstand nach der Montage von 10 K/W. Dieser DC/DC-Konverterkühlkörper wird mit einem Thermal Pad und 2 Klemmen geliefert. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Kühlkörper | Zur Verwendung mit: | Traco TEN20WI, TEN30WI Konverter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, traco dc dc wandler, dc dc steller, 7816988, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, TRACOPOWER, TENHS2, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,39* | € 7,06* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,50* | € 7,07* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,20* | € 7,84* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 5,03* | € 9,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|