Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Buchse 50 Ω, RG-174, RG-188, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, 0409071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, RG-174, RG-188, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, 0409071
SMA Buchse 50 Ω, RG-174, RG-188, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, 0409071
Artikel-Nr.:
     4502-78F2640
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0409071
EAN/GTIN:
     4011376704221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-Buchse, 0409071, BKL SMA-Buchse für Leiterplatteneinbau Typ 90°, vollvergoldet, Teflon, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-174, RG-188
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
SMA
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 7,69*
1
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 8,00*
1 Tag
339
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,16*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 12,57*
€ 17,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
10940111
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.