Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0409071 0409071 SMA-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730635-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0409071
EAN/GTIN:
     4011376704221
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
BKL Electronic 0409071 0409071 SMA-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 50 Ω 1 St.

SMA-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

SMA Steckverbinder werden vornehmlich für Anwendungen in Frequenzbereichen von 1 GHz bis 18/26,5 GHz (je nach Ausführung) eingesetzt. SMA steht für Sub-Miniatur-A. Die Steckverbinder werden als männlich und die Buchsen als weiblich bezeichnet und zwar unabhängig von der Ausgestaltung des Innenleiters als Metallstift oder als Metallröhre. Sie haben aufgrund der Schraubverriegelung (8 mm) eine hohe mechanische Festigkeit.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuse-Material: Messing vergoldet · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolations-Widerstand: 5000 MΩ · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabelgruppe: RG 174,RG 188 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
0409071
Typ (Hersteller-Typ):
0409071
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
Isolations-Widerstand:
5000 MΩ
Gehäuse-Material:
Messing vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 174 | RG 188
Produkt-Art:
SMA-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376704221, BKL Electronic, 0409071, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,64*
Lager 102
355
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,66*
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 8,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
10940111
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.