Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 50 Ω, RG-58/U, Lötanschluss, gerade, 0401280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, RG-58/U, Lötanschluss, gerade, 0401280
BNC Stecker 50 Ω, RG-58/U, Lötanschluss, gerade, 0401280
Artikel-Nr.:
     4502-78F2602
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401280
EAN/GTIN:
     4011376716712
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
BNC-Stecker, 0401280, BKL BNC-Stecker in Lötausführung, langes Gehäuse, Knickschutz, Kabel-Ø 6,3mm, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58/U
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 6,50*
1 Tag
133
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,43*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.