Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 75 Ω, RG-59B/U, Crimp/Crimp, gerade, 100027511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 75 Ω, RG-59B/U, Crimp/Crimp, gerade, 100027511
BNC Buchse 75 Ω, RG-59B/U, Crimp/Crimp, gerade, 100027511
BNC Buchse 75 Ω, RG-59B/U, Crimp/Crimp, gerade, 100027511
Artikel-Nr.:
     4502-78F2585
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027511
EAN/GTIN:
     4018359257118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Koaxialsteckverbinder, J01003A0001, Telegärtner BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp G2 (RG-59B/U) crimp/crimp, Isolierflansch Technische Daten * Ausführung: Buchse * Steckverbindertyp: BNC * Kabeltyp: RG 59B/U * Anschlussart: crimp/crimp * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Ja * Impedanz: 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
RG-59B/U
Kontaktanschluss:
Crimp/Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, buchsenkontakt, bnc steckverbinder 75ohm, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,61*
€ 5,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 5,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,77*
€ 5,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 2,10*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.