Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Abisolierer für Koaxialkabel, Leiter-Ø 8 mm, CS-BNC-LCV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Abisolierer für Koaxialkabel, Leiter-Ø 8 mm, CS-BNC-LCV
Koaxial-Abisolierer für Koaxialkabel, Leiter-Ø 8 mm, CS-BNC-LCV
Artikel-Nr.:
     4502-78F1746
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     CS-BNC-LCV
EAN/GTIN:
     4099891368920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, CS-BNC-LCV, NEUTRIK Koax-Kabel-Abisolier-Werkzeug für Kabelaussendurchmesser ≥8.0 mm zur Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koaxial-Abisolierer
Geeignet für:
Koaxialkabel
Leiterdurchmesser:
8 mm
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Koaxial-Abisolierer, Koaxial-Entmantler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 204,35*
€ 250,50*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 250,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.