Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK CS-BNC-LCV ABISOLIERWKZ KOAXIALKABEL, 8MM KABEL-¾


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749828
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     CS-BNC-LCV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: Kabeldurchmesser von 8mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Abisolierwerte, metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Koaxialkabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, NEUTRIK, CS-BNC-LCV, 2749828, 274-9828
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 197,44*
    € 240,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 179,39*
    € 247,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,39*
    € 294,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 240,77*
    € 286,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,98*
    € 249,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,76*
    € 231,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 179,39*
    € 213,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.