Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC Buchse 50 Ω, RG-188A/U, RG-174/U, KX-3B, RG-316/U, KX-22A, Löt-/Crimpanschlu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TNC Buchse 50 Ω, RG-188A/U, RG-174/U, KX-3B, RG-316/U, KX-22A, Löt-/Crimpanschlu
TNC Buchse 50 Ω, RG-188A/U, RG-174/U, KX-3B, RG-316/U, KX-22A, Löt-/Crimpanschlu
TNC Buchse 50 Ω, RG-188A/U, RG-174/U, KX-3B, RG-316/U, KX-22A, Löt-/Crimpanschlu
Artikel-Nr.:
     4502-77F8420
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023770
EAN/GTIN:
     4018359270957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder telegärtner
Koaxialsteckverbinder, J01011A0058, Telegärtner TNC-Kabeleinbaubuchse Crimp G7 (RG-316/U) löt/crimp mit Dichtring + Längsdicht Dieses Produkt ist ein weit verbreiteter Koaxialstecker. Er hat die gleiche Größe wie BNC-Steckverbinder, verfügt jedoch über einen Gewindekupplungsmechanismus. Die Anwendungen für diesen Steckverbinder reichen von der Signal- und Datenübertragung bis hin zur Videoübertragung, wo Vibrationsfestigkeit erforderlich ist. Er ist eine kostengünstige Hochfrequenzlösung für Koaxialverbindungen. Technische Daten * Ausführung: Buchse * Steckverbindertyp: TNC * Kabeltyp: RG 316/U * Anschlussart: löt/crimp * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-188A/U, RG-174/U, KX-3B, RG-316/U, KX-22A
Kontaktanschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
TNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0201 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, tnc steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,39*
€ 9,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,66*
€ 9,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,67*
€ 9,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.