Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabeleinbaubuchse Crimp G7 (RG-316/U) löt/crimp mit Einbau- & Längsdicht,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC-Einbaubuchse 50Ohm lt/cr, längsdicht,G7 100023770
TNC-Einbaubuchse 50Ohm lt/cr, längsdicht,G7 100023770
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100023770
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023770
EAN/GTIN:
     4018359270957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder telegärtner
TNC-Kabeleinbaubuchse Crimp G7 (RG-316/U) löt/crimp mit Einbau- & Längsdicht, IP67
Anmerkungen: löt/crimp; einbau- und längsdicht, IP67
Montage: A4016
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
Einbaumaß: Z004
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, tnc steckverbinder buchse, TNC-Kabeleinbaubuchse, Einbaubuchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.