Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, THT, oben, 3266W-1-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, THT, oben, 3266W-1-501
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, THT, oben, 3266W-1-501
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, THT, oben, 3266W-1-501
Artikel-Nr.:
     4502-76E2260
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266W-1-501LF
EAN/GTIN:
     4099879892836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Cermet-Trimmpotentiometer, 3266W-1-501LF, Bourns Cermet-Trimmpotentiometer, 500 Ω, 0.25 W Features * Multiturn / Cermet / Industrie / Abgedichtet * Standoffs ermöglichen gründliches Waschen der Leiterplatte * Band- und Spulenverpackung verfügbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.5 mm
Drehbereich (elektrisch):
4320 °
Einstellung:
oben
Höhe:
7.24 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
6.71 mm
Leistung:
0.25 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
12
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
500 Ω
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00063 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 3,58*
10
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 4,14*
1
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 4,83*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,05*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,20*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.