Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 15 Umdrehungen, 50 Ω, 0.75 W, THT, seitlich, 3006P-1-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 15 Umdrehungen, 50 Ω, 0.75 W, THT, seitlich, 3006P-1-
Cermet-Trimmpotentiometer, 15 Umdrehungen, 50 Ω, 0.75 W, THT, seitlich, 3006P-1-
Cermet-Trimmpotentiometer, 15 Umdrehungen, 50 Ω, 0.75 W, THT, seitlich, 3006P-1-
Artikel-Nr.:
     4502-76E1004
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-1-500LF
EAN/GTIN:
     4099879891747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Trimmpotentiometer, 3006P-1-500LF, Bourns Features * 3/4 " Rechteckig / Multiturn / Cermet / Industriell / Abgedichtet * Niedriges Leiterplattenprofil - nur 1/4 " hoch * Transparentes Gehäuse verfügbar, kann visuell ohne Anschluss und Instrumentierung eingestellt werden (nur "P"-Ausführung)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.83 mm
Drehbereich (elektrisch):
5400 °
Einstellung:
seitlich
Höhe:
6.35 mm
Kontaktabstand:
RM 5,08/12,7
Länge:
19 mm
Leistung:
0.75 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
15
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
50 Ω
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00184 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,64*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 3,00*
1 Tag
42
1
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 3,03*
1
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 3,15*
1 Tag
203
1
€ 14,99*
ab € 0,909*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,05*
Zubehör
Bourns
H-83P
ab € 1,87*
Zubehör
Bourns
H83P
ab € 2,66*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,20*
Zubehör
Hylec
5356+5355+5362/13
ab € 1,24*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.