Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 4018, 4.7 µH, 1.9 A, SRN4018-4R7M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 4018, 4.7 µH, 1.9 A, SRN4018-4R7M
Leistungsdrossel, SMD 4018, 4.7 µH, 1.9 A, SRN4018-4R7M
Leistungsdrossel, SMD 4018, 4.7 µH, 1.9 A, SRN4018-4R7M
Artikel-Nr.:
     4502-76D8214
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN4018-4R7M
EAN/GTIN:
     4099889044898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsdrossel, SRN4018-4R7M, BOURNS Features * Halbgeschirmte Konstruktion * Miniatur-Größe * Niedriges Profil: 1,8 mm * Halogenfrei * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Notebook-Computer * Digitale Videokameras * Fernsehgeräte, LCD-Bildschirme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD 4018
Breite:
4 mm
Gleichstrom:
1.9 A
Gleichstromwiderstand:
84 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 9
Höhe:
1.8 mm
Induktivität:
4.7 µH
Länge:
4 mm
Messfrequenz:
7.96 MHz
Sättigungsstrom:
1.9 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drosselspule 4,7µh, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,169*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,215*
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,225*
€ 0,38*
1 Tag
730
5
€ 5,95*
ab € 0,3034*
€ 0,7213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.